L.C.

L.C. Schieberventil NW6 LC1-AZ-A2/230CA-1

  • ERIKS:14884513
Image 1
Elektrisch betätigt, direkt gesteuert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 352.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 381.43inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 352.85

-

3+

CHF 342.30

2.99%

5+

CHF 317.60

9.99%

10+

CHF 299.95

14.99%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
L.C.
Serie
LC1
Typ
LC1-AZ-A2/230CA-1
Grösse
CETOP 3
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Ölstrom
50 l/min
Typ
LC1-AZ-A2/230CA-1