CHF 281.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 304.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 281.65 | - |
3+ | CHF 273.15 | 3.02% |
5+ | CHF 253.50 | 9.99% |
10+ | CHF 239.35 | 15.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | L.C. |
Serie | LC0 |
Typ | LC0.4Z-E2-24DC-1 |
Grösse | CETOP 2 |
Max. Betriebsdruck | 300 bar |
Max. Ölstrom | 15 l/min |
Typ | LC0.4Z-E2-24DC-1 |