L.C.

L.C. Schieberventil NW4 LC0.4Z-B2-230RAC

  • ERIKS:14887706
Image 1
Elektrisch betätigt, direkt gesteuert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 281.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 304.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 281.65

-

3+

CHF 273.15

3.02%

5+

CHF 253.50

9.99%

10+

CHF 239.35

15.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
L.C.
Serie
LC0
Typ
LC0.4Z-B2-230RAC
Grösse
CETOP 2
Max. Betriebsdruck
300 bar
Max. Ölstrom
15 l/min
Typ
LC0.4Z-B2-230RAC