CHF 210.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 227.12inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 210.10 | - |
3+ | CHF 203.70 | 3.05% |
5+ | CHF 189.05 | 10.02% |
10+ | CHF 178.60 | 14.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | L.C. |
Serie | LC0 |
Typ | LC0.4Z-A11C-24DC-1 |
Grösse | CETOP 2 |
Max. Betriebsdruck | 300 bar |
Max. Ölstrom | 15 l/min |
Typ | LC0.4Z-A11C-24DC-1 |