Eriks
L.C.

L.C. Schieberventil NW16 LC 3.5-A2 24V

  • ERIKS:14886730
Image 1
Elektrisch betätigt, pilotgesteuert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'109.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'199.86inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'109.95

-

3+

CHF 1'076.65

3.00%

5+

CHF 999.00

10.00%

10+

CHF 943.50

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
L.C.
Serie
LC3.5
Typ
LC 3.5-A2 24V
Grösse
CETOP 7
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Ölstrom
210 l/min
Typ
LC 3.5-A2 24V