Eriks
L.C.

L.C. Schieberventil NW10 LC2-E2-24V

  • ERIKS:14884781
Image 1
Elektrisch betätigt, direkt gesteuert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 451.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 487.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 451.15

-

3+

CHF 437.55

3.01%

5+

CHF 406.05

10.00%

10+

CHF 383.45

15.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
L.C.
Serie
LC2
Typ
LC2-E2-24V
Grösse
CETOP 5
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Ölstrom
90 l/min
Typ
LC2-E2-24V