CHF 464.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 501.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 464.25 | - |
3+ | CHF 450.55 | 2.95% |
5+ | CHF 417.85 | 9.99% |
10+ | CHF 394.75 | 14.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | L.C. |
Serie | LC2 |
Typ | LC2-DZ-C2-24V |
Grösse | CETOP 5 |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Max. Ölstrom | 90 l/min |
Typ | LC2-C2-24V |