CHF 485.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 525.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 485.80 | - |
3+ | CHF 471.20 | 3.01% |
5+ | CHF 437.20 | 10.00% |
10+ | CHF 412.95 | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | L.C. |
Serie | LC2 |
Typ | LC2-A2-220-50V |
Grösse | CETOP 5 |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Max. Ölstrom | 90 l/min |
Typ | LC2-A2-220V50HZ |