Universal-Abzieher-Satz
Ausführung: Lieferung in L-Boxx, mit stets sichtbarer Bedienungsanleitung im Deckel.
Anwendung: Zum Innen-, Außen- und Lagerausziehen von Ø 8–48 mm.
Satzinhalt:zweiarmiger Abzieher 43-011 zweiarmiger Abzieher mit seitlicher Spannzwinge 204-011 Kugellager-Abzieher 69-A1, passend für Lager: 6004; 6005; 6006; 6201; 6202; 62031 Kugellager-Abzieher 69-A2, passend für Lager: 6008; 6009; 6204; 6205; 6300; 6301; 63021 Kugellager-Abzieher 69-A3, passend für Lager: 6010; 6206; 6303; 63041 Innenauszieher 21-01-E für Lager-Ø: 9–12 mm1 Innenauszieher 21-1-E für Lager-Ø: 12–16 mm1 Innenauszieher 21-2-E für Lager-Ø: 14–19 mm1 Innenauszieher 21-3-E für Lager-Ø: 18–23 mm1 Innenauszieher 21-4-E für Lager-Ø: 24–34 mm1 Innenauszieher 21-5-E für Lager-Ø: 34–48 mm10 Gleithammer mit Adapter 22-01-G27-A: M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 und verzinkt: M10; M12; 15-16G