KUKKO

KUKKO Trennvorrichtung mit zentr Schnellspannung8-60mm

  • ERIKS:23085943
  • Hersteller:17-0
Image 1
Trennvorrichtung, Modell 17

Ausführung: Mit Schnellspann-Druckspindel.

Anwendung: Grobes Spannen der Trennbacken durch gleichmäßiges Anziehen der beiden Muttern auf den Seitenbolzen. Feines, schnelles und zentrisches Spannen der Trennbacken durch Druckspindel.

Hinweis: Zur Verwendung mit der entsprechenden Abziehvorrichtung Bestell-Nr. 6929.
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KUKKO
Spannweite
5-60 mm