Eriks
KUKKO

KUKKO Trennvorrichtung mit zentr Schnellspannung22-115mm

  • ERIKS:23085945
  • Hersteller:6769280115
Image 1
Trennvorrichtung, Modell 17

Ausführung: Mit Schnellspann-Druckspindel.

Anwendung: Grobes Spannen der Trennbacken durch gleichmäßiges Anziehen der beiden Muttern auf den Seitenbolzen. Feines, schnelles und zentrisches Spannen der Trennbacken durch Druckspindel.

Hinweis: Zur Verwendung mit der entsprechenden Abziehvorrichtung Bestell-Nr. 6929.
Zur Liste hinzufügen

CHF 233.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 252.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KUKKO
Spannweite
22-115 mm