KUKKO

KUKKO Trenn-/Abziehvorrichtung Größe 3 - 150x325mm

  • ERIKS:23085961
  • Hersteller:210-3
Image 1
Trennabzieher Modell 210, gesenkgeschmiedet

Ausführung: Mit seitlichem Druckstück und Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl mit konischen Schneiden auf der einen und normalen Schneiden auf der anderen Seite. Mit spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze).

Anwendung: Durch die raumsparende Form zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen geeignet. Durch die konische Schneide ist dieser Abzieher zum Abziehen von bündig anliegenden Achslagern, Kugellagerringen, Ritzeln etc. geeignet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 345.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 373.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KUKKO
Spannweite
150 mm
Spanntiefe
325 mm