KUKKO

KUKKO Mutternsprenger hydraulisch Größe 3 SW 27-46mm

  • ERIKS:12576721
  • Hersteller:56-3
Image 1
Mutternsprenger, hydraulisch

Ausführung: Aus vergütetem Spezialstahl, mit Sechskantmutter zum Anziehen des gehärteten Meißelschneiders sowie Gegenhalter mit Schlüsselfläche und Druckspindel.

Anwendung: Zum Sprengen nicht lösbarer oder überdrehter Muttern der Güteklassen 5; 6; 8 und 10, ohne das Gewinde zu beschädigen. Durch die doppelte Verkröpfung auch an engen Stellen einsetzbar. Die Hydraulik sorgt für einen sehr geringen Kraftaufwand.

Hinweis: Stumpfe, schartige oder ausgebrochene Meißel sind sofort auszutauschen.

Werkzeuge mit Hydraulikfunktion.
Zur Liste hinzufügen

CHF 631.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 682.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KUKKO