KUKKO

KUKKO Lüfterrad-Abzieher 3-armig 200x200mm

  • ERIKS:11757589
  • Hersteller:202-S
Image 1
Lüfterradabzieher aus Spezialstahl, Modell 202-S, dreiarmig

Ausführung: Mit schwenkbaren Haken. Je größer die erforderliche Abziehkraft, desto stärker packt der Griff der Abzughaken das abzuziehende Teil. Besonders schlanke Haken, die durch die zwei bzw. drei Schlitze greifen und den Bund des Lüfters erfassen. Mit spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze).

Anwendung: Zum Abziehen von Lüfterrädern.

Zur Liste hinzufügen

CHF 156.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 168.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KUKKO
Spannweite
200 mm
Spanntiefe
200 mm