KUKKO

KUKKO Lenkstockhebel-Abzieher 80x90mm

  • ERIKS:23085880
  • Hersteller:204-1
Image 1
Lenkstockhebelabzieher, gesenkgeschmiedet, Modell 204

Ausführung:Lenkstockhebelabzieher.Mit seitlicher Spannzwinge und Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze).

Anwendung: Zum Abziehen bündig anliegender Lenkstockhebel, Kugellager, Zahnräder, Ritzel und ähnlicher Teile geeignet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 144.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KUKKO
Spannweite
80 mm
Spanntiefe
90 mm