KUKKO

KUKKO Lagereinbauwerkzeug-Satz für Wälzlager

  • ERIKS:23086337
  • Hersteller:71-L
Image 1
Lagereinbauwerkzeug-Satz

Ausführung: Leichte Ausführung aus schlagfestem Polyacetal mit einzigartiger Arretierung. Lieferung in L-Boxx.

Anwendung: Zum Einbau von Kugellagern. Der Kunststoffaufsatz ist minimal kleiner als das Kugellager, damit ein problemloses Versenken möglich ist. Ideal für den Einsatz auf Baustellen und bei der Außer-Haus-Montage.
1 Satzinhalt:
1 rückschlagfreier Hammer
13 Schlagringe für Lager mit Bohrungs-Ø 10–50 mm
3 Schlaghülsen für Innen-Ø 18, 32 und 52 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 692.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 748.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KUKKO