KUKKO

KUKKO Lager-Abzieher 90x100mm

  • ERIKS:23086408
  • Hersteller:204-02
Image 1
Lagerabzieher mit Quergriff, Modell 204

Ausführung: Mit seitlicher Spannzwinge und Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit frei drehender Zentrierspitze und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft.

Anwendung: Zum Abziehen bündig anliegender Kugellager, Lagerringe und ähnlicher Teile in Feinmechanik, Elektrowerkstätten, bei Druckluftinstandhaltungen etc. geeignet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 197.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 213.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KUKKO
Spannweite
90 mm
Spanntiefe
100 mm