KUKKO

KUKKO Lager-Ab-/Auszieher-Satz 12-46mm 11-teilig

  • ERIKS:23085831
  • Hersteller:24-A
Image 1
Kugellager-Ab- und Auszieher-Satz
Ausführung: Lieferung in L-Boxx, mit stets sichtbarer Bedienungsanleitung im Deckel.

Satzinhalt:
6 Innenauszieher (12–46 mm) 21-1 bis 21-6
2 Gegenstützen 22-1; 22-2
1 Abziehfutter für Rillenkugellager-Innenringe 23
1 zweiarmiger Batterieklemmenabzieher 43-1
1 zweiarmiger Abzieher 20-1

Anwendung: Zum Abziehen von Kugellagern, Lagern, Zahnrädern, Schulterlagerinnenringen, Rillenkugellagern sowie zum Ausziehen dicht anliegender Kugellager, Kugellageraußenringe und Buchsen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'175.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'271.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KUKKO