KUKKO

KUKKO Kugellagerabzieher-Satz für mittlere Kugellager

  • ERIKS:23085108
  • Hersteller:6768970010
Image 1
Kugellager-Abzieh-Satz, Typ 69

Ausführung: Spezielle Form für präzisen Sitz der Lageradapter im Kugellager und gleichmäßigen Zug des inneren sowie des äußeren Lagerringes. Lieferung in L-Boxx MINI.

Anwendung: Zum Ziehen von Lagern aus Blindlöchern ohne Ausbauen der Welle und sonstige unnötige Demontage. Dazu muss der Kugelkäfig zerstört werden. Für eine große Anzahl an Reparatur- und Serviceanwendungen in vielen Bereichen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 439.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 475.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KUKKO