KUKKO

KUKKO Kugellager-InnenauszieherGröße 9 - 70-100mm

  • ERIKS:23085950
  • Hersteller:6769220100
Image 1
Innenauszieher

Ausführung: Mit zweiteiligen Spannbacken und Spreizstück.

Anwendung: Zum Ausziehen von Kugellagern, Kugellager-Außenringen und Buchsen. Auch ganz dicht auf der Rückwand sitzende Lager werden durch die vorzügliche Spannwirkung erfasst und schnell ausgezogen. Zur Verwendung mit Gegenstütze für Innenauszieher Modell 21.
Zur Liste hinzufügen

CHF 263.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 284.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KUKKO