KUKKO

KUKKO Kombi-Abzieher-Set 2- und 3-armig 120mm

  • ERIKS:11758009
  • Hersteller:K-2030-10-S
Image 1
Universal-Abzieher-Satz, zwei- und dreiarmig

Ausführung: Grundausstattung mit zwei- und dreiarmigen Universal-Abziehern und zusätzlichen, langen Spindeln. Lieferung in L-Boxx, mit stets sichtbarer Bedienungsanleitung im Deckel.


Satzinhalt:
1 Traverse 2-armig, Spannweite 120 mm
1 Traverse 3-armig, Spannweite 130 mm
1 Spindel, Länge 160 mm, SW 13 mm
1 Spindel, Länge 250 mm, SW 17 mm
3 Abzughaken, Spanntiefe 100 mm
3 Abzughaken, Spanntiefe 200 mm
3 Abzughaken, Spanntiefe 250 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 750.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 811.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KUKKO