Eriks
KUKKO

KUKKO Gleithammer-Satz M3-4-5-6-8-10

  • ERIKS:11758019
  • Hersteller:KS-22-01
Image 1
Gleithammer-Satz

Ausführung: Lieferung im Kunststoffkoffer oder in i-Boxx, mit Schaumstoffeinlage.


Satzinhalt:
1 Gleithammer
6 Gewindeadapter M3; M4; M5; M6; M8; M10
3 verzinkte Adapter M10; M12; 15-16G
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KUKKO
Gewicht
3000 g