KUKKO

KUKKO Gegenstütze für Innenauszieher Größe 3

  • ERIKS:23085827
  • Hersteller:6769230003
Image 1
Gegenstütze Modell 22-3 für Innenauszieher

Ausführung: Stabile Gegenstütze mit Quergriff und einteiligen Abzughaken. Anwendung: Zur Verwendung mit Innenauszieher (#SAPB2260936#). Zur Verbindung mit dem Innenauszieher wird die Spindel der Gegenstütze in die Spannmutter des Innenausziehers geschraubt.

Lieferung mit Verbindungsmutter und in diese eingeschraubtes Reduzierstück. Für Innenauszieher 21-6 und 21-8, mit Reduzierstück durch Verbindungsmutter. Für Innenauszieher 21-9, ohne Reduzierstück durch Verbindungsmutter.

Zur Liste hinzufügen

CHF 216.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 234.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KUKKO