KUKKO

KUKKO Abzughaken-Paar für Abzieher Universal Größe 2-150 - 150mm

  • ERIKS:23085777
  • Hersteller:2-150-P
Image 1
Abzughaken, Standard

Ausführung: Aus chromlegiertem Werkzeugstahl.

Anwendung: Zum Aufstecken auf Abzieher mit umsteckbaren Abzughaken.



Optimierte Geometrie von Traverse und Gleitstücken für besonders leichtes Verschieben der Abzugshaken. Gewährleistet gleichzeitig einen festen Halt nach Anzug der Schrauben.
Neuartige Kreuzhaken garantieren maximale Stabilität der Aufhängung in Gleitstück und Haken. Schnelleres Auswechseln da nur noch eine Schraube nötig ist.
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KUKKO