Eriks
KUKKO

KUKKO Abzieher kräftiges Modell2-armig Größe 3 160x160mm

  • ERIKS:23085847
  • Hersteller:44-3
Image 1
Abzieher, zweiarmig, gesenkgeschmiedet, Modell 44Ausführung: Zweiarmig.Mit hochbelastbaren, kraftübersetzten, selbstzentrierenden Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Kräftiges Modell. Anwendung: Insbesondere zum Abziehen besonders festsitzender Zahnräder, Ritzel, Kugellager, Riemenmaschinen etc. Automatische Selbstspannung und -zentrierung der Abzugshaken.
Zur Liste hinzufügen

CHF 144.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KUKKO
Spannweite
160 mm
Spanntiefe
160 mm