KUKKO

KUKKO Abzieher 42-5 3-armig 180x200mm

  • ERIKS:11757797
  • Hersteller:42-5
Image 1
Abzieher, dreiarmig, gesenkgeschmiedet, Modell 42, mit DruckspindelAusführung: Mit hochbelastbaren, selbstzentrierenden, schwenkbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Robustes, kräftiges sowie universelles Modell. Anwendung: Besonders zum Abziehen von Riemenscheiben, Zahnrädern, Kugellagern etc.Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze).
Zur Liste hinzufügen

CHF 201.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 217.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KUKKO
Spannweite
180 mm
Spanntiefe
200 mm