KUKKO

KUKKO Abzieher 42-4 3-armig 130x160mm

  • ERIKS:23085105
  • Hersteller:42-4
Image 1
Abzieher, dreiarmig, gesenkgeschmiedet, Modell 42, mit DruckspindelAusführung: Mit hochbelastbaren, selbstzentrierenden, schwenkbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Robustes, kräftiges sowie universelles Modell. Anwendung: Besonders zum Abziehen von Riemenscheiben, Zahnrädern, Kugellagern etc.Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze).
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KUKKO
Spannweite
130 mm
Spanntiefe
160 mm