KUKKO

KUKKO Abzieher 3-armig mechanisch Größe 0 375x200mm

  • ERIKS:23085938
  • Hersteller:11-0-A
Image 1
Universal-Abzieher, dreiarmig, mit starker Traverse, gesenkgeschmiedet, Modell 11

Ausführung: Mit selbstzentrierenden, gleitenden und immer parallelen sowie umsteckbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze). Robustes, extrastarkes Modell.

Anwendung: Durch umsteckbare Abzughaken als Außen- und Innenabzieher verwendbar.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'020.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'102.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KUKKO
Spannweite
375 mm
Spanntiefe
200 mm