KUKKO

KUKKO Abzieher 2-armig 90x120mm

  • ERIKS:23085104
  • Hersteller:6769030090
Image 1
Abzieher, zweiarmig, gesenkgeschmiedet, Modell 41

Ausführung: Mit hochbelastbaren, selbstzentrierenden, schwenkbaren Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Robustes, universelles Modell.

Anwendung: Besonders zum Abziehen von Riemenscheiben, Zahnrädern, Kugellagern etc. Zum Abziehen an schwer zugänglichen Stellen geeignet. Auch verwendbar in Verbindung mit Trennvorrichtungen.
*Frei drehende Zentrierspitze austausch- und umsteckbar (Kugel/Spitze).
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KUKKO
Spannweite
90 mm
Spanntiefe
120 mm