KUKKO

KUKKO Abzieher 2-armig 70x70mm

  • ERIKS:23085841
  • Hersteller:6769010070
Image 1
Kleinteilabzieher, zweiarmig, mit Quergriff, Modell 43

Ausführung:Mit hochbelastbaren, kraftübersetzten, selbstzentrierenden, schlanken Abzughaken aus chromlegiertem Werkzeugstahl. Mit automatischer Griffnachstellung, frei drehender Zentrierspitze und spezialbeschichteter Druckspindel mit besonders guter Gleiteigenschaft. Handliches, raumsparendes Modell.

Anwendung: Besonders geeignet für kleine Elektromotoren, Batterieklemmen, kleine Kugellager etc. für Autoelektrik, Elektrowerkstätten, Druckluftinstandsetzung und ähnliche Anwendungen.

Automatische Selbstspannung und -zentrierung der Abzugshaken.
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KUKKO
Spannweite
70 mm
Spanntiefe
70 mm