KUKKO

KUKKO Abzieh-Trenn-Satz Universal mit Hydraulikpresse

  • ERIKS:23086542
  • Hersteller:6768980005
Image 1
Universal-Abzieh- und Trennvorrichtungs-Satz

Ausführung: Universal-Abzieher-Satz aus Spezialstahl. Solide, sehr haltbare Qualität. Grundausstattung an zweiarmigen Abziehern plus eine Trennvorrichtung.
Es kann eine Vielzahl an Werkzeugen zusammengestellt werden. Lieferung in 2 L-Boxxen.

Anwendung: Grundausstattung für alle anfallenden Abzieharbeiten in der Werkstatt.


Satzinhalt:
1 zweiarmiger Abzieher 20-1+
1 zweiarmiger Abzieher 20-2+
1 Paar Abzughaken 1-192-P, passend zu 20-1
1 Paar Abzughaken 2-302-P, passend zu 20-2
1 Trennvorrichtung 15-2
1 Abziehvorrichtung 18-2
1 lange Hydraulikspindel 8-01
1 Satz Druckstück-Baukasten 600-17
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'457.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'575.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KUKKO