

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex |
Typ | Elastikelement |
Grösse | 180 |
Farbe | Violett |
Härte | 98 Shore A |
Material | T-PUR® |
Betriebstemperatur | von -50 bis 90 °C |
Betriebstemperatur kurzfristig | von -50 bis 150 °C |
Nenndrehmoment | 28000 Nm |