KTR

KTR Zahnkranz für ROTEX GS Kupplung größe 75 Polyurethan grün 64 Sh-D Ø40

  • ERIKS:24200733
  • Hersteller:550751000005
Image 1
Die elastischen Zahnkränze für die Baureihe GS können in fünf verschiedenen Shore-Härten, durch die Farbe identifiziert geliefert werden. Durch die unterschiedlichen Shore-Härten ist es möglich, die ROTEX GS hinsichtlich der Drehsteifigkeit und des Schwingungsverhaltens den individuellen Bedingungen eines Einsatzfalles auf einfache Art anzupassen.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Typ
Elastikelement
Grösse
75
Farbe
Grün
Härte
64 Shore D
Material
PUR
Betriebstemperatur
von -20 bis 110 °C
Betriebstemperatur kurzfristig
von -30 bis 120 °C