

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex GS |
Typ | Elastikelement |
Grösse | 38 |
Farbe | Blau |
Härte | 80 Shore A |
Material | PUR |
Betriebstemperatur | von -50 bis 80 °C |
Betriebstemperatur kurzfristig | von -60 bis 120 °C |