CHF 131.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 142.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex GS |
Serie | Rotex GS |
Typ | Nabe |
Bohrung | 32 mm |
Bohrung (min./max.) | 10-38 mm |
Größte Bohrung | 38 mm |
Nabenlänge | 55 mm |
Drehmomentbereich | 95 - 200 Nm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Max. Drehzahl | 5,850 rpm |
Material | Aluminium |
Material Qualität | AI-H |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M8 |
Version | Zweifach geschlitzt, mit Passfedernut |
Grösse | 28 |
CHF 30.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.86inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026