Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 28 AL-H Klemmnabe Ausführung 2.5 zweifach geschlitzt ohne Pasfedernut Bohrung Ø35H7

  • ERIKS:14957182
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Typ
Nabe
Bohrung
35 mm
Bohrung (min./max.)
10-38 mm
Größte Bohrung
38 mm
Nabenlänge
55 mm
Drehmomentbereich
95 - 200 Nm
Außendurchmesser
65 mm
Max. Drehzahl
5,850 rpm
Material
Aluminium
Material Qualität
AI-H
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Version
Zweifach geschlitzt, ohne Pasfedernut
Grösse
28