CHF 120.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 130.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex GS |
Serie | Rotex GS |
Typ | Nabe |
Bohrung | 25 mm |
Bohrung (min./max.) | 10-38 mm |
Größte Bohrung | 38 mm |
Nabenlänge | 55 mm |
Drehmomentbereich | 95 - 200 Nm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Max. Drehzahl | 5,850 rpm |
Material | Aluminium |
Material Qualität | AI-H |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M8 |
Version | Zweifach geschlitzt, ohne Pasfedernut |
Grösse | 28 |