Eriks
KTR

KTR Spannringnabe, Rotex GS Serie, Typ 24, Stahl, 55mm Außendurchmesser, 75Nm Max Drehmoment, 22mm Bohrung, 26.2mm Nabe LG

  • ERIKS:13204472
  • Hersteller:550245152280
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 173.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 188.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Typ
ROTEX GS 24 ST
Serie
Rotex GS
Typ
ROTEX GS 24 ST
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
22 mm
Bohrung
22 mm
Bohrung (min./max.)
14-30 mm
Größte Bohrung
30 mm
Länge
78 mm
Nabenlänge
26.2 mm
Max. Drehmoment
75 Nm
Außendurchmesser
55 mm
Max. Drehzahl
10000 rpm
Material
Stahl
Material Qualität
ST-H
Befestigungsmethode
Klemmschraube M5
Einsatztemperatur
von -50 bis 120
Gewicht
0.399 kg
Version
6.0
Grösse
24
Standard
DIN 6885, DIN EN ISO 4762
A
3 mm
E
18 mm
L
78 mm
L1
8.2 mm
L2
30 mm
L3
22 mm
M
5 mm
s
2 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 27.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

CHF 38.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.10inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 30.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns