CHF 173.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 188.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex GS |
Typ | ROTEX GS 24 ST |
Serie | Rotex GS |
Typ | ROTEX GS 24 ST |
Typ | Nabe |
Schaftdurchmesser | 20 mm |
Bohrung | 20 mm |
Bohrung (min./max.) | 14-30 mm |
Größte Bohrung | 30 mm |
Länge | 78 mm |
Nabenlänge | 26.2 mm |
Max. Drehmoment | 75 Nm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Max. Drehzahl | 10000 rpm |
Material | Stahl |
Material Qualität | ST-H |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M5 |
Einsatztemperatur | von -50 bis 120 |
Gewicht | 0.399 kg |
Version | 6.0 |
Grösse | 24 |
Standard | DIN 6885, DIN EN ISO 4762 |
A | 3 mm |
E | 18 mm |
L | 78 mm |
L1 | 8.2 mm |
L2 | 30 mm |
L3 | 22 mm |
M | 5 mm |
s | 2 mm |