Eriks
KTR

KTR Spannringnabe, Rotex GS Serie, Typ 24, Aluminium, 55mm Außendurchmesser, 75Nm Max Drehmoment, 16mm Bohrung, 48mm Nabe LG

  • ERIKS:23560582
  • Hersteller:550240151680
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 148.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 160.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Typ
ROTEX GS 24
Serie
Rotex GS
Typ
ROTEX GS 24
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
16 mm
Bohrung
16 mm
Bohrung (min./max.)
8-28 mm
Größte Bohrung
28 mm
Länge
78 mm
Nabenlänge
48 mm
Drehmomentbereich
35-75 Nm
Max. Drehmoment
75 Nm
Außendurchmesser
55 mm
Max. Drehmoment
75 Nm
Max. Drehzahl
26000 rpm
Material
Aluminium
Material Qualität
AI-H
Befestigungsmethode
Klemmschraube M5
Einsatztemperatur
von -50 bis 120
Gewicht
0.162 kg
Version
6.0
Grösse
24
Standard
DIN 6885, DIN EN ISO 4762
A
3 mm
E
18 mm
L
78 mm
L1
30 mm
L2
30 mm
L3
22 mm
M
5 mm
s
2 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 45.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 27.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Kontaktieren Sie uns