CHF 193.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 209.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex GS |
Typ | ROTEX GS 24 AL |
Serie | Rotex GS |
Typ | ROTEX GS 24 AL |
Typ | Nabe |
Schaftdurchmesser | 25 mm |
Bohrung | 25 mm |
Bohrung (min./max.) | 10-32 mm |
Größte Bohrung | 32 mm |
Länge | 54 mm |
Nabenlänge | 36 mm |
Max. Drehmoment | 75 Nm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Max. Drehzahl | 10000 rpm |
Material | Aluminium |
Material Qualität | AL-H |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M5 |
Einsatztemperatur | von -50 bis 120 |
Version | 6.0 |
Grösse | 24 |
Standard | DIN 6885, DIN EN ISO 4762 |
E | 18 mm |
L | 54 mm |
L1 | 18 mm |
L2 | 18 mm |
M | 5 mm |
s | 2 mm |