Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 24 AL-H Kupplungsnabe Ausführung 1.0 mit Passfedernut und Feststellschraube Bohrung Ø18H7 Nut DIN6885/1-JS9

  • ERIKS:24209552
  • Hersteller:550247101800
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Typ
Nabe
Bohrung
18 mm
Bohrung (min./max.)
8-28 mm
Größte Bohrung
28 mm
Nabenlänge
48 mm
Drehmomentbereich
35 - 75 Nm
Außendurchmesser
55 mm
Max. Drehzahl
8,650 rpm
Material
Aluminium
Material Qualität
AI-H
Befestigungsmethode
Klemmschraube M5
Version
Mit Passfedernut, mit Feststellschraube
Grösse
24
Ersatzteile & Zubehör

CHF 27.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 30.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026