Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 24 AL-H Klemmnabe Ausführung 2.6 zweifach geschlitzt mit Passfedernut Bohrung Ø18H7

  • ERIKS:23560621
  • Hersteller:550247151849
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Typ
Nabe
Bohrung
18 mm
Bohrung (min./max.)
8-28 mm
Größte Bohrung
28 mm
Nabenlänge
48 mm
Drehmomentbereich
35 - 75 Nm
Außendurchmesser
55 mm
Max. Drehzahl
6,950 rpm
Material
Aluminium
Material Qualität
AI-H
Befestigungsmethode
Klemmschraube M5
Version
Zweifach geschlitzt, mit Passfedernut
Grösse
24
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 38.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.10inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 27.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns