Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 24 AL-H Klemmnabe Ausführung 2.6 zweifach geschlitzt mit Passfedernut Bohrung Ø15H7

  • ERIKS:13204480
  • Hersteller:550247151549
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 99.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Typ
Nabe
Bohrung
15 mm
Material
Aluminium
Version
Zweifach geschlitzt, mit Passfedernut
Grösse
24
Ersatzteile & Zubehör

CHF 27.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 45.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns