CHF 91.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex GS |
Serie | Rotex GS |
Typ | Nabe |
Bohrung | 14 mm |
Bohrung (min./max.) | 8-28 mm |
Größte Bohrung | 28 mm |
Nabenlänge | 48 mm |
Drehmomentbereich | 35 - 75 Nm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Max. Drehzahl | 6,950 rpm |
Material | Aluminium |
Material Qualität | AI-H |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M5 |
Version | Zweifach geschlitzt, ohne Pasfedernut |
Grösse | 24 |