KTR

KTR ROTEX GS 07 AL-H Kupplungsnabe ungebohrt

  • ERIKS:23560376
  • Hersteller:550077100040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Typ
Nabe
Bohrung (min./max.)
3-7 mm
Größte Bohrung
7 mm
Nabenlänge
15 mm
Drehmomentbereich
0,7 - 2,4 Nm
Außendurchmesser
14 mm
Material
Aluminium
Material Qualität
AI-H
Befestigungsmethode
Klemmschraube M3
Version
Ungebohrt
Grösse
7
Ersatzteile & Zubehör

CHF 9.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 85.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 27.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 69.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.56inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026