Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex GS |
Serie | Rotex GS |
Typ | Nabe |
Bohrung | 5 mm |
Bohrung (min./max.) | 3-7 mm |
Größte Bohrung | 7 mm |
Nabenlänge | 15 mm |
Drehmomentbereich | 0,7 - 2,4 Nm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Material | Aluminium |
Material Qualität | AI-H |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M3 |
Version | Ohne Passfedernut, ohne Feststellschraube |
Grösse | 7 |
CHF 69.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.56inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026