CHF 29.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex GS |
Serie | Rotex GS |
Typ | Nabe |
Bohrung | 7 mm |
Bohrung (min./max.) | 3-7 mm |
Größte Bohrung | 7 mm |
Nabenlänge | 15 mm |
Drehmomentbereich | 0,7 - 2,4 Nm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Max. Drehzahl | 27,000 rpm |
Material | Aluminium |
Material Qualität | AI-H |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M3 |
Version | Einfach geschlitzt, ohne Passfedernut |
Grösse | 7 |
CHF 69.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.56inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026