CHF 400.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 432.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex |
Serie | Rotex |
Typ | Nabe |
Bohrung (min./max.) | 0-110 mm |
Größte Bohrung | 110 mm |
Nabenlänge | 145 mm |
Drehmomentbereich | 2400 - 4500 Nm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Max. Drehzahl | 3,800 rpm |
Material | Stahl |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M12 |
Version | Teil 1 |
Grösse | 90 |
CHF 156.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 169.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 308.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 333.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 156.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 169.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026