Eriks
KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 90, Stahl, 200mm Außendurchmesser, 4500Nm Max Drehmoment, 60mm Bohrung, 145mm Nabe LG

  • ERIKS:13204391
  • Hersteller:020905006000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 747.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 807.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 90 ST
Serie
Rotex
Typ
Rotex 90 ST
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
60 mm
Bohrung
60 mm
Bohrung (min./max.)
0-110 mm
Größte Bohrung
110 mm
Länge
245 mm
Nabenlänge
145 mm
Drehmomentbereich
2400-4500 Nm
Max. Drehmoment
4500 Nm
Außendurchmesser
200 mm
Max. Drehmoment
4500 Nm
Max. Drehzahl
3800 rpm
Parallelversatz
0.5
Winkelversatz
1.2
Material
Stahl
Befestigungsmethode
Klemmschraube M12
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
18.2 kg
Version
Teil 1
Grösse
90
Standard
DIN 6885
E
45 mm
G
12 mm
L
245 mm
L1
100 mm
L2
100 mm
N
62 mm
s
5.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 156.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 308.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 333.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 156.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 169.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026